Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SHK-Techniker Werkzeugkoffer mit Werkzeug-Grundausstattung 69-tlg.

Sanitär-/Gebäudetechnik Werkzeugkoffer 69-tlg
WZG-SET-SANI-KOFFER-69TLG

Art.-Nr. 096593 116

EAN 4068362146176

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SHK-Techniker Werkzeugkoffer mit Werkzeug-Grundausstattung 69-tlg.

Art.-Nr. 096593 116

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kofferbestückung für SHK-Techniker: 69 hochwertige Werkzeuge – ideal für Installation, Wartung und Reparatur
  • Umfassende Grundausstattung von 69 hochwertigen Werkzeugen speziell für SHK-Techniker

  • Robuster und schlagfester Koffer, ideal für den mobilen Einsatz

  • Durchdachte Innenaufteilung sorgt für schnelles Finden der Werkzeuge

  • Ergonomische Werkzeuge von Würth für komfortables und präzises Arbeiten

  • Stabiler Tragegriff ermöglicht den einfachen Transport
Hinweis

Der Werkzeugkoffer wird unbestückt geliefert. Die Lieferung der Produkte wird auf mehrere Sendungen aufgeteilt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sanitärinstallation (Bad, Küche, WC)

  • Heizungsbau

  • Trinkwasser- und Abwassertechnik

  • Kundendienst & Notdienst

Länge x Breite x Höhe

215 x 485 x 385 mm

SHK-Techniker Werkzeugkoffer mit Werkzeug-Grundausstattung 69-tlg. inklusive:
1 x
Universalsäge

BGLSAE-UNI-GRF-VARIABEL

Beschreibung: Zum Sägen an schwer zugänglichen Stellen
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher Längsschlitz

SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100

Beschreibung: Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)

SHRDRH-VDE-PH1X80

Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher-Satz Rundklinge für Metallhandwerk 6-teilig

SHRDRH-SORT-PH/SZ-RDKLI-6TLG

Menge: 1 x
1 x
Drahtbürste mit Holzkörper

DRBURST-3RHG

Menge: 1 x
1 x
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

SEITSHND-VDE-L160MM

Beschreibung: Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen
Menge: 1 x
1 x
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

KOMBIZANG-VDE-L180MM

Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

FLRDZANG-VDE-GD-L200MM

Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RATDPRGSHSL-(10/13-17/19MM)

Beschreibung: Gerade Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Rohrabschneider Kompakt

ROABSHND-KOMPAKT-(3-30MM)

Beschreibung: Einfaches Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
Menge: 1 x
1 x
Rohrabschneider

ROABSHND-(3-35MM)

Beschreibung: Einfaches Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L175-B22MM

Menge: 1 x
1 x
Wasserwaage aus Leichtmetall

WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-30CM

Beschreibung: Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-250MM

Beschreibung: Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Zangenschlüssel

ZANGNSHSL-(SW6-46MM)-L260MM

Beschreibung: Zange und Schlüssel in einem Werkzeug
Menge: 1 x
1 x
Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1

SCHALTSHRNKSHSL-12IN1

Beschreibung: Der Schaltschrankschlüssel Klassiker mit noch mehr Profilen. Inklusive Kette, Adapter und Wendebit PH2 / Schlitz 1,0x7 mm.
Menge: 1 x
1 x
Durchsteckknarre 1/2 Zoll

KNAR-UMSCH-1/2ZO-4KT-260MM

Beschreibung: Verwendbar für Stufenschlüssel und Durchsteckvierkant
Menge: 1 x
1 x
Stufenschlüssel für die Anwendung im Sanitärbereich

STUFSTESHSL-1/2ZOLL-(3/8-1ZO)-5STUFEN

Menge: 1 x
1 x
Sanitär-Spezialschlüssel mit 2 Schlüsselweiten

DPMAULSHSL-SANI-SW17X19-M10

Beschreibung: Montageschlüssel für Express- und Stockschrauben, Waschtischbefestigung und Eckventilmontagen
Menge: 1 x
1 x
Spannungsprüfer Test Plus

PRUEF-BERUEHRUNGSLOS

Beschreibung: Kontaktloser Spannungsprüfer mit Taschenlampenfunktion (LED)
Menge: 1 x
1 x
1K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-ROT-H18MM-L160MM

Beschreibung: Mit automatischer Klingenarretierung für eine bequeme Einhandbedienung
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Beschreibung: Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Werkzeugkoffer unbestückt

WZGKOFFR-PP-485X385X215MM

Beschreibung: Polypropylen-Servicekoffer mit zwei herausnehmbaren Werkzeugtafeln, mit Einschubtaschen für Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment

STESHSL-SORT-1/4ZO-MULTI-33TLG

Beschreibung: Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, für die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Tiefloch-Marker-Set für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen

MARK-SET-1STIFT-8TLG

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen